Suport pentru foi abrazive PSA-H 50-6

Cod articol: 4007220026977
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc-suport

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220026977
EAN / GTIN 4007220026977
Număr producător 42160006
L-Număr L51050 64

Descriere

Execuţie:

  • Nicio informație

Descriere:

Suport flexibil pentru foi abrazive, pentru utilizarea de discuri de şlefuit autoadezive. suport pentru foi abrazive a fost special conceput pentru fabricarea sculelor și a mucegaiului.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: PSA-H
  • RPM, max.: 7650 rpm
  • Execuție: Fără specificații
  • Metrică lățime: 0 mm
  • Ø măsurare exterioară: 50 mm
  • Ø arbore metric: 6 mm
  • Lungime, arbore: 35 mm

Avantaj:

  • Conexiunile adezive de înaltă calitate asigură fixarea sigură a rondei pe suport.
  • Schimbare simplă, rapidă a sculei.
  • Reglare optimă a conturului datorită flexibilității ridicate.

Notă:

  • Viteza periferică maximă permisă este de 20 m/s.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături