Suport pentru foi abrazive PSA-H 30-2,35

Cod articol: 4007220026953
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Disc-suport

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220026953
    EAN / GTIN 4007220026953
    Număr producător 42160004
    L-Număr L51050 2049

    Descriere

    Execuţie:

    • Nicio informație

    Descriere:

    Suport flexibil pentru foi abrazive, pentru utilizarea de discuri de şlefuit autoadezive. suport pentru foi abrazive a fost special conceput pentru fabricarea sculelor și a mucegaiului.

    Caracteristică:

    • Tip Pferd: PSA-H
    • RPM, max.: 12700 rpm
    • Execuție: Fără specificații
    • Metrică lățime: 0 mm
    • Ø măsurare exterioară: 25 mm
    • Ø arbore metric: 2,35 mm
    • Lungime, arbore: 35 mm

    Avantaj:

    • Conexiunile adezive de înaltă calitate asigură fixarea sigură a rondei pe suport.
    • Schimbare simplă, rapidă a sculei.
    • Reglare optimă a conturului datorită flexibilității ridicate.

    Notă:

    • Viteza periferică maximă permisă este de 20 m/s.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături