Descriere:
Pferd oferă o gamă largă de scule material abraziv pe suport pentru prelucrarea diferitelor geometrii și materiale ale pieselor de prelucrat. Acestea constau dintr-un material purtător, o legătură de bază și o legătură de acoperire pentru fixarea granulelor abrazive. În funcție de dimensiunea granulelor, se poate obține o îndepărtare ridicată a materialului sau o finisare foarte fină a suprafeței cu unelte realizate din material abraziv pe un substrat. Materialele purtătoare disponibile diferă în proprietățile lor, cum ar fi rezistența la rupere, flexibilitatea și uzura. Alegerea sprijinului adecvat va adapta sculă de şlefuit la cerințele aplicației preconizate: Hârtia poate fi găsită în industria prelucrării lemnului și în meşteşuguri, de exemplu în tâmplari, pictori și lacuri, țesătura este utilizată în principal în prelucrarea metalelor, iar fibra vulcanizată este foarte rezistentă la uzură și în diferite grosimi este utilizată în principal pentru producția de polizoare de fibre. set conține 20 corindon de bordură scai A în diferite dimensiuni de cereale pentru măcinare grosieră în industrie și meşteşuguri. Benzile scai sunt potrivite pentru suprafețe mai mari rectificare. utilizare pe contururi este, de asemenea, posibil datorită sistemului flexibil de muchii scai și suport pentru muchii scai. Cu suportul scai, discurile scai pot fi utilizate pe polizoarele unghiulare cu viteză reglabilă sau cu funcționare lentă, disponibile în comerț, cu montare M14.
Caracteristică:
- Tip Pferd: set KR 125 A GROSIER
- Ø măsurare exterioară: 125 mm
- Dimensiunea granulelor: Grosier
Avantaj:
- Reglare optimă a conturului datorită flexibilității ridicate.
- Schimbarea rapidă a sculei datorită sistemului scai.
- Universal potrivit pentru aproape toate materialele.
- Să cunoască și să testeze programul extins.
- Preselecția coordonată a celor mai comune variante.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Cele mai bune rezultate de măcinare sunt obținute cu polizoarele unghiulare cu viteză controlată. Utilizați ulei pentru șlefuire potrivit pentru material pentru a crește semnificativ durata de viață a sculei și performanța de măcinare.
- Sarcini de procesare: Debavurare; șlefuire fină pas cu pas; nivelare; prelucrarea suprafețelor; prelucrarea cusăturilor de sudură; Procesarea marginilor
- Tipuri de transmisie: polizor unghiular; polizor unghiular baterie
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Aluminiu
- Fontă maleabilă
- Oţel turnat
- Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
- Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
- Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Oţel superior (INOX)
- Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplast
Livrare:
- Comandați separat suportul scai.
Notă:
- Viteza periferică maximă permisă este de 32 m/s.
- Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.
- Așezați benzile scai central pe suport.