Descriere:
În cazul roților ventilatorului, aripioarele material abraziv sunt dispuse pe suport într-o manieră radială în formă de ventilator în jurul axei sculei. Datorită flexibilității lor, se adaptează în mod ideal la contururile piesei de prelucrat. Granulația abrazivă este încorporată într-o legătură de rășină sintetică pe suportul flexibil rezistent la tracțiune. În ISO 5429, roțile ventilatorului sunt denumite ″discuri de șlefuire″. Instrument ideal pentru utilizare pe polizoare unghiulare în instalații de asamblare. Pentru rectificare agresiv cu cea mai mare rată de îndepărtare pe materiale dure, care nu conduc la căldură. Performanță maximă constantă datorită granulelor ceramice cu ascuțire automată. aditivii activ pentru șlefuire din stratul de acoperire ating o rată de îndepărtare semnificativ mai mare, previn înfundarea și provoacă o măcinare mai rece.
Caracteristică:
- RPM, max.: 12200 rpm
- RPM, opțiune: 6850 rpm
- Metrică lățime: 20 mm
- Material abraziv: RĂCIRE cu boabe ceramice
- Ø măsurare exterioară: 125 mm
- Ø filet: M14
- Dimensiune boabe: 120
Avantaj:
- Reglare optimă a conturului datorită flexibilității ridicate.
- Îndepărtarea constantă a materialului pe întreaga durată de viață, deoarece material abraziv nou, agresiv este eliberat în mod constant.
- utilizare pe partea din față foarte aproape de margini și unghiuri posibile prin sistem special de prindere.
- Poate fi montat direct pe polizor unghiular fără echipament de prindere suplimentar.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Reducerea presiunii de contact și a vitezei periferice, precum și adăugarea de ulei pentru șlefuire reduc uzura sculei și sarcina de temperatură a piesei de prelucrat. O creștere a ratei de îndepărtare trebuie obținută printr-o granulație mai grosieră, mai degrabă decât prin creșterea presiunii de contact, pentru a preveni uzura inutilă a sculei și o sarcină de temperatură pe piesa de prelucrat. Creșterea vitezei de tăiere are ca rezultat o suprafață puțin mai fină. Creșterea presiunii de contact face suprafața ușor mai grosieră. Cu cât este mai moale materialul care urmează să fie prelucrat, cu atât suprafața este mai groasă (dacă sunt utilizate aceleași dimensiuni de boabe). Utilizați ulei pentru șlefuire potrivit pentru material pentru a crește semnificativ durata de viață a sculei și performanța de măcinare. Pentru cea mai bună performanță, utilizați o unitate de unelte de 1.000–1.500 wați. Pentru cea mai bună performanță, utilizați la o viteză de tăiere recomandată de 40–50 m/s..
- Sarcini de procesare: Debavurare; măcinare fină treptată; egalizare; structurare (înghețare, glazurare și satinare); Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea sudurii
- Tipuri de transmisie: polizor unghiular; polizor unghiular baterie
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Aluminiu
- Fontă maleabilă
- Bronz
- Aliaje pe bază de cobalt
- Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
- Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
- Oţel superior (INOX)
- Titan
Notă:
- Roțile ventilatorului trebuie utilizate întotdeauna cu flanșele de fixare corespunzătoare.
- Presiunea de contact trebuie redusă semnificativ dacă viteza optimă specificată este depășită.
- Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.
- Viteza periferică maximă permisă este de 80 m/s.
- Roțile ventilatorului trebuie utilizate întotdeauna cu flanșele de fixare corespunzătoare ale polizorului unghiular.