Disc lamelar pentru polizor unghiular FR W

Cod articol: 4007220023631
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
Preț pentru 2 buc.: 53,02 €
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Disc de polizor în evantai

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220023631
Copiaţi
EAN / GTIN 4007220023631
Copiaţi
Număr producător 44781532
Copiaţi
L-Număr L51050 318
Copiaţi
Producător August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

În cazul roților ventilatorului, aripioarele material abraziv sunt dispuse pe suport într-o manieră radială în formă de ventilator în jurul axei sculei. Datorită flexibilității lor, se adaptează în mod ideal la contururile piesei de prelucrat. Granulația abrazivă este încorporată într-o legătură de rășină sintetică pe suportul flexibil rezistent la tracțiune. În ISO 5429, roțile ventilatorului sunt denumite ″discuri de șlefuire″. Instrument ideal pentru utilizare pe polizoare unghiulare în instalații de asamblare. Pentru utilizare universal de la măcinare grosieră la măcinare fină.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 13300 rpm
  • RPM, opțiune: 7500 rpm
  • Metrică lățime: 20 mm
  • Material abraziv: Corundum A..
  • Ø măsurare exterioară: 115 mm
  • Ø filet: M14
  • Dimensiune boabe: 320

Avantaj:

  • Reglare optimă a conturului datorită flexibilității ridicate.
  • Îndepărtarea constantă a materialului pe întreaga durată de viață, deoarece material abraziv nou, agresiv este eliberat în mod constant.
  • utilizare pe partea din față foarte aproape de margini și unghiuri posibile prin sistem special de prindere.
  • Poate fi montat direct pe polizor unghiular fără echipament de prindere suplimentar.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Reducerea presiunii de contact și a vitezei periferice, precum și adăugarea de ulei pentru șlefuire reduc uzura sculei și sarcina de temperatură a piesei de prelucrat. O creștere a ratei de îndepărtare trebuie obținută printr-o granulație mai grosieră, mai degrabă decât prin creșterea presiunii de contact, pentru a preveni uzura inutilă a sculei și o sarcină de temperatură pe piesa de prelucrat. Creșterea vitezei de tăiere are ca rezultat o suprafață puțin mai fină. Creșterea presiunii de contact face suprafața ușor mai grosieră. Cu cât este mai moale materialul care urmează să fie prelucrat, cu atât suprafața este mai groasă (dacă sunt utilizate aceleași dimensiuni de boabe). Utilizați ulei pentru șlefuire potrivit pentru material pentru a crește semnificativ durata de viață a sculei și performanța de măcinare. Pentru cea mai bună performanță, utilizați o unitate de unelte de 1.000–1.500 wați. Pentru cea mai bună performanță, utilizați la o viteză de tăiere recomandată de 40–50 m/s..
  • Sarcini de procesare: Debavurare; măcinare fină treptată; egalizare; structurare (înghețare, glazurare și satinare); Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea sudurii
  • Tipuri de transmisie: polizor unghiular; polizor unghiular baterie

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Fontă maleabilă
    • Alamă
    • Oţel turnat
    • Cupru
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oţel superior (INOX)
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Notă:

  • Roțile ventilatorului trebuie utilizate întotdeauna cu flanșele de fixare corespunzătoare.
  • Presiunea de contact trebuie redusă semnificativ dacă viteza optimă specificată este depășită.
  • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.
  • Viteza periferică maximă permisă este de 80 m/s.