Pilă pentru lanţ de fierăstrău 412 200 x 4,8 Prem

Cod articol: 4007220021927
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăţi
  • Pași de comandă: 6 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Pilă pentru lanţul de drujbă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220021927
EAN / GTIN 4007220021927
Număr producător 11039203
L-Număr L51060 327

Descriere

Descriere:

Fișierele cu lanț de la Pferd sunt utilizate în întreaga lume pentru ascuțirea lanțurilor de ferăstrău. Acestea pot fi utilizate individual cu broşură sau în combinație cu fișiere limitatoare de adâncime cu ASCUȚITOARE de LANȚ ASCUȚITE populare pentru utilizatori. Fișiere rotunde pentru ascuțirea manuală a lanțurilor de ferăstrău cu tăiere precisă în spirală pentru claritate extremă și o durată de viață deosebit de lungă a sculei. Ascuțiți dinții rapid și fără notare. Permite ascuțirea economică fără stres termic din cauza frecării, care este mai blândă decât reparația mecanică. Tăiere inovatoare în spirală pentru utilizatorii care preferă o depunere mai lină.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: 412 200
  • Pas lanț: .325
  • Bară oblică: Linie premium
  • Măsurare lungime: 200 mm
  • Ø măsurare exterioară: 4,8 mm

Avantaj:

  • Claritate perfectă datorită slash-ului spiralat inovator, creați suprafețe fine ale dinților pentru performanțe maxime de tăiere, asigurați o senzație mai delicată a fișierelor.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Ascuțiți
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Notă:

  • Respectați întotdeauna notele și recomandările curente ale producătorilor de dispozitive și lanțuri de ferăstrău.