Pilă diamantată Set DF 3090

Cod articol: 4007220017364
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Pile de atelier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220017364
EAN / GTIN 4007220017364
Număr producător 15830902
L-Număr L51130 70

Descriere

Descriere:

Setul de fișiere de evacuare a diamantelor vine într-un cutie din plastic practic, care protejează uneltele împotriva deteriorării. Este ideal pentru depozitare, de exemplu în cărucior de scule sau în banc de lucru. Fișierele de evadare cu diamant sunt utilizate în fabricarea sculelor pe cele mai mici profiluri și în mecanica de precizie. Acestea pot fi utilizate fără broşură datorită arborelui forjat. set conține un pilă al profilului semirund, triunghiular, plat, pătrat și rotund.

Caracteristică:

  • Dimensiune boabe: D 126

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Fișier cu presiune mică, în special pe margini. Fișierele de diamant adăugate pot fi curățate în agent de curățare din petrol sau plastic antistatic cu o perie de fișiere. Alternativ, poate fi efectuată și curățarea cu ultrasunete. De multe ori, simpla atingere este suficientă. Lucrați cât mai liber posibil!
  • Sarcini de procesare: Debavurare; finisare; nivelare; îndepărtarea straturilor de oxid; tratarea suprafeței; Prelucrarea marginilor; prelucrarea marginilor (șanfrenare, rotunjire)
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Materiale abrazive
    • Carcasă din oțel
    • Ferită (material magnetic)
    • Sticlă
    • Grafit și electrocarbon
    • Superaliaje pe bază de nichel sau titan
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Ceramică tehnică
    • Oţeluri pentru scule
    • carbură

Livrare:

  • La cerere sunt disponibile soluții personalizate pentru scule.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături