Descriere:
Fișierele și foile de diamant sunt utilizate oriunde fișierele convenționale eșuează din cauza durității materialului care urmează să fie procesat. Fișierele și foile de diamant sunt, de asemenea, utilizate pentru prelucrarea oțelului întărit. Temperaturile de lucru sunt atât de scăzute încât nu se produce uzură chimică. Aceasta înseamnă că duritatea mai mare a granulelor diamantate poate fi utilizată pentru o durată de viață mai lungă. Fișierele de atelier Diamond sunt utilizate, printre altele, în fabricarea uneltelor la scară largă. Acestea sunt furnizate cu o broșură ergonomică pentru fișiere. Fișierele de atelier DIAMANT sunt furnizate cu o broșură ergonomică pentru fișiere. Granulație D 251 este, de asemenea, potrivită pentru prelucrarea materialelor plastice armate cu fibre (GRP/CFRP).
Caracteristică:
- Formă: Butuc plat
- Metrică lățime: 22,5 mm
- Dimensiune boabe: D 251
- Înălţime: 5,5 mm
- Lungime, tampon: 180 mm
- Lungime, total: 200 mm
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Fișier cu presiune mică, în special pe margini. Fișierele de diamant adăugate pot fi curățate în agent de curățare din petrol sau plastic antistatic cu o perie de fișiere. Alternativ, poate fi efectuată și curățarea cu ultrasunete. De multe ori, simpla atingere este suficientă. Lucrați cât mai liber posibil!
- Sarcini de procesare: Debavurare; finisare; nivelare; îndepărtarea straturilor de oxid; tratarea suprafeței; Prelucrarea marginilor; prelucrarea marginilor (șanfrenare, rotunjire)
- Tipuri de transmisie: Introducere manuală
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Materiale abrazive
- Carcasă din oțel
- Duroplast
- Ferită (material magnetic)
- Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
- Sticlă
- Grafit și electrocarbon
- Superaliaje pe bază de nichel sau titan
- Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
- Ceramică tehnică
- Oţeluri pentru scule
- carbură
Livrare:
- La cerere sunt disponibile soluții personalizate pentru scule.