Pilă diamantată DF 15 D 91

Cod articol: 4007220017029
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Pilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220017029
EAN / GTIN 4007220017029
Număr producător 15215070
L-Număr L51130 136

Descriere

Descriere:

Fișierele și foile de diamant sunt utilizate oriunde fișierele convenționale eșuează din cauza durității materialului care urmează să fie procesat. Fișierele și foile de diamant sunt, de asemenea, utilizate pentru prelucrarea oțelului întărit. Temperaturile de lucru sunt atât de scăzute încât nu se produce uzură chimică. Aceasta înseamnă că duritatea mai mare a granulelor diamantate poate fi utilizată pentru o durată de viață mai lungă. Fișierele ondulate cu diamant sunt utilizate pentru a procesa zonele greu accesibile și geometrii complexe. Lungimea de acoperire este de 25 mm pe ambele părți ale fișierelor.

Caracteristică:

  • Formă: Forma limbii de pasăre
  • Metrică lățime: 3,2 mm
  • Dimensiune boabe: D 91
  • Înălţime: 2 mm
  • Lungime, tampon: 25 mm
  • Lungime, total: 150 mm

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Fișier cu presiune mică, în special pe margini. Fișierele de diamant adăugate pot fi curățate în agent de curățare din petrol sau plastic antistatic cu o perie de fișiere. Alternativ, poate fi efectuată și curățarea cu ultrasunete. De multe ori, simpla atingere este suficientă. Lucrați cât mai liber posibil!
  • Sarcini de procesare: Debavurare; finisare; nivelare; îndepărtarea straturilor de oxid; prelucrarea marginilor; Prelucrarea marginilor (șanfrenare, rotunjire)
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Materiale abrazive
    • Carcasă din oțel
    • Ferită (material magnetic)
    • Sticlă
    • Grafit și electrocarbon
    • Superaliaje pe bază de nichel sau titan
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Ceramică tehnică
    • Oţeluri pentru scule
    • carbură

Livrare:

  • La cerere sunt disponibile soluții personalizate pentru scule.