Pilă de carbură de tungsten HMF 13220/2

Cod articol: 4007220016480
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pile de atelier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220016480
EAN / GTIN 4007220016480
Număr producător 14410132

Descriere

Descriere:

Fișiere plate din carbură pentru planificatorul de prelucrare și suprafețe convexe. Aceste fișiere de carbură sunt furnizate în ambalaje industriale fără suporturi de fișiere din carbură. Dreptunghiular pilă, sferic în direcție transversală, cu dinți pe două laturi, dintre care unul este echipat cu spărgătoare de chip.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: HMF 13220
  • Sfărâmător de aşchii: 1 pagină fără, 1 pagină cu
  • Dinți Pro CM: 5
  • Metrică lățime: 7 mm
  • Măsurare lungime: 132 mm
  • Înălţime: 20 mm

Avantaj:

  • Cele mai bune rezultate de lucru datorită dinților radiali și sferici.

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oţel
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)