Pilă de carbură de tungsten HMF 5010/2

Cod articol: 4007220016442
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Pile de atelier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220016442
EAN / GTIN 4007220016442
Număr producător 14403042

Descriere

Descriere:

Fișiere plate din carbură pentru planificatorul de prelucrare și suprafețe convexe. Aceste fișiere de carbură sunt furnizate în ambalaje industriale fără suporturi de fișiere din carbură. Dreptunghiular pilă, sferic în direcție transversală, cu dinți pe două laturi, dintre care unul este echipat cu spărgătoare de chip.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: HMF 5010
  • Sfărâmător de aşchii: 1 pagină fără, 1 pagină cu
  • Dinți Pro CM: 6,5
  • Metrică lățime: 5 mm
  • Măsurare lungime: 50 mm
  • Înălţime: 10 mm

Avantaj:

  • Cele mai bune rezultate de lucru datorită dinților radiali și sferici.

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oţel
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături