Pilă de carbură de tungsten HMF 5010/1

Cod articol: 4007220016435
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Pile de atelier

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220016435
    EAN / GTIN 4007220016435
    Număr producător 14403041

    Descriere

    Descriere:

    Fișiere plate din carbură pentru planificatorul de prelucrare și suprafețe convexe. Aceste fișiere de carbură sunt furnizate în ambalaje industriale fără suporturi de fișiere din carbură. Fișiere dreptunghiulare, bulboase în direcție transversală și longitudinală, cu dinți pe o parte.

    Caracteristică:

    • Tip Pferd: HMF 5010
    • Chip Breaker: Fără
    • Dinți Pro CM: 10
    • Metrică lățime: 5 mm
    • Măsurare lungime: 50 mm
    • Înălţime: 10 mm

    Avantaj:

    • Cele mai bune rezultate de lucru datorită dinților radiali și sferici.

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Oţel
      • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături