Suport pentru lame de pilă 296a/350

Cod articol: 4007220015902
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Broşură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220015902
EAN / GTIN 4007220015902
Număr producător 13203350
L-Număr L51060 654

Descriere

Descriere:

Pferd oferă suport pentru diferite fișiere și foi de fișiere. Gama PFERD include suporturi pentru fișiere cu riffle, suport reglabil pentru fișiere de corp și suport pentru foi de fișiere, fișiere de carbură și debavurator manual. suport pentru pile reutilizabil, proiectat ergonomic, pentru gestionarea optimă a fișierelor și cele mai bune rezultate. Potrivit pentru foi de file de corp. Disponibil în două dimensiuni diferite pentru toate foile de pilule de CAL măcinat.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: 296 a
  • Adecvat pentru lungime [mm]: 350 mm

Avantaj:

  • Schimbarea rapidă a sculei fără unelte speciale.
  • Design comod.

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături