Lamă de pilă frezată 296 350 Z1

Cod articol: 4007220015858
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pile frezate

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220015858
EAN / GTIN 4007220015858
Număr producător 13201351

Descriere

Descriere:

Lamele de fișiere frezate de la Pferd sunt adecvate în special pentru prelucrarea brută. Datorită formei lor agresive, măcinate, cu camere mari de cip, dinții nu se înfundă. Lamele rectangulare sunt elicoidale pe laturile plate cu concasor de așchii. Pentru suport de pe suport pentru pile, frunzele de fișiere sunt prevăzute cu două găuri. pilă dreptunghiular cu două găuri la suport pe suport pentru pile, cu dinți elicoidali pe părțile plate cu spărgător de chip. Prelucrare oblică pentru aşchiere grosier de metale moi. Datorită formei dinților frezați cu camere mari de cip, dinții nu se înfundă. Aceste foi de file frezate sunt furnizate în ambalaje industriale fără suport.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: 296
  • Metrică lățime: 36 mm
  • Tooting: 1
  • Măsurare lungime: 350 mm
  • Înălţime: 4,7 mm

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Șanfrenarea; debavurarea; nivelarea; rotunjirea; tratarea suprafeței; Prelucrarea marginilor (șanfrenare, rotunjire)
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Alamă
    • Oţel turnat
    • Cupru
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Metal neferos moale
    • Oțel, oțel turnat
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Produse potrivite

Accesorii