Lamă de pilă frezată 296 300 Z2

Cod articol: 4007220015841
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Pile frezate

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220015841
EAN / GTIN 4007220015841
Număr producător 13201302

Descriere

Descriere:

Lamele de fișiere frezate de la Pferd sunt adecvate în special pentru prelucrarea brută. Datorită formei lor agresive, măcinate, cu camere mari de cip, dinții nu se înfundă. Lamele rectangulare sunt elicoidale pe laturile plate cu concasor de așchii. Pentru suport de pe suport pentru pile, frunzele de fișiere sunt prevăzute cu două găuri. pilă dreptunghiular cu două găuri la suport pe suport pentru pile, cu dinți elicoidali pe părțile plate cu spărgător de chip. Frezare oblică pentru operațiile universale de degroșare și finisare pe metale moi. Datorită formei dinților frezați cu camere mari de cip, dinții nu se înfundă. Aceste foi de file frezate sunt furnizate în ambalaje industriale fără suport.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: 296
  • Metrică lățime: 31 mm
  • Tooting: 2
  • Măsurare lungime: 300 mm
  • Înălţime: 4,7 mm

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Șanfrenarea; debavurarea; nivelarea; rotunjirea; tratarea suprafeței; Prelucrarea marginilor (șanfrenare, rotunjire)
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Alamă
    • Oţel turnat
    • Cupru
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Metal neferos moale
    • Oțel, oțel turnat
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături