Mâner de pilă din plastic PH 08/10

Cod articol: 4007220015476
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Broşură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220015476
EAN / GTIN 4007220015476
Număr producător 12616108
L-Număr L51060 143

Descriere

Descriere:

Gama PFERD include broșuri de fișiere în diferite modele și dimensiuni. De la capse din lemn pentru pilele de ferăstrău până la capse ergonomice pentru pilele de atelier, ascuțirea pilelor sau răzuirea până la capse cu eliberare rapidă pentru pilele cu ace sau fișierele de precizie, Pferd oferă mânere pentru o gamă largă de fișiere. Robinete din plastic pentru ghidare bună și transfer de energie.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: PH 08
  • Adecvat pentru lungime [mm]: 100, 125, 150 mm
  • Recomandat pentru: Pile de precizie
  • Lungime, total: 90 mm

Avantaj:

  • Gulerul îngroșat garantează un nivel scăzut de oboseală și o siguranță profesională ridicată.
  • Transmisie bună de putere și bună gestionare a pilă.
  • Camerele de aer promovează retragerea umezelii mâinii.
  • mâner pentru pilă fabricat din plastic robust.
  • Nu conține plastifianți.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături