Suport de pilă pentru riffle RFH 150

Cod articol: 4007220015322
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Pile de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220015322
EAN / GTIN 4007220015322
Număr producător 12602172
L-Număr L51060 177

Descriere

Descriere:

Pferd oferă suport pentru diferite fișiere și foi de fișiere. Gama PFERD include suporturi pentru fișiere cu riffle, suport reglabil pentru fișiere de corp și suport pentru foi de fișiere, fișiere de carbură și debavurator manual. Suport pentru fișiere de riffle pentru fișiere cu lungimi de 150 și 180 mm. Suport de fișiere Ripple pentru fișiere de lungime 150 mm.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: RFH
  • Adecvat pentru lungime [mm]: 150 mm

Avantaj:

  • Ghidare sigură și optimă a pilă.
  • Schimbare rapidă și ușoară a sculei.
  • Unul dintre sfaturile de fișier este întotdeauna acoperit în siguranță de broşură.
  • Nu conține plastifianți.
  • Reutilizabilă de mai multe ori.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături