Pilă 1212 SP 150 H1

Cod articol: 4007220011546
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Pilă pentru ferăstrău

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220011546
    EAN / GTIN 4007220011546
    Număr producător 11904151

    Descriere

    Descriere:

    Fișierele de fierăstrău de moară sunt unelte versatile pentru ascuțirea muchiilor de tăiere pe pânze de ferăstrău, cuțite și alte unelte cu muchii metalice ascuțite. Dreptunghiular, ascuțit pilă cu undiță de pescuit. Se taie pe patru laturi. Forma e conform din 7262. Fișierele sunt furnizate în ambalaje industriale fără broşură.

    Caracteristică:

    • Tip Pferd: 1212 SP
    • Metrică lățime: 16 mm
    • Bară oblică: 1
    • Măsurare lungime: 150 mm
    • Înălţime: 3 mm

    Aplicaţie:

    • Sarcini de procesare: Ascuțiți
    • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Oțel turnat
      • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături