Pilă de atelier în pungă de plastic 533

Cod articol: 4007220011430
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Pile de atelier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220011430
EAN / GTIN 4007220011430
Număr producător 11800533
L-Număr L51060 261

Descriere

Execuţie:

  • WR

Descriere:

Fișiere de calitate pentru industrie și meşteşuguri în sac de protecție și rezistente la climă din PVC pentru depozitare în valiză de scule sau la banc de lucru. Fiecare pilă are o broșură ergonomică pentru fișiere. Cross cut pentru finisare și finisare.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: 533
  • Execuţie: WR
  • Măsurare lungime: 200 mm

Avantaj:

  • Potrivit pentru o gamă largă de aplicații.
  • Include husă pliabilă-ul corespunzător pentru depozitare-ul cu economie de spațiu.
  • Rată de îndepărtare uniformă ridicată de la vârf la tija de pescuit.
  • Durabilitate mare.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Utilizați fișierele pentru finisare și finisare.
  • Sarcini de procesare: Șanfrenare; debavurare; finisare; rotunjire; tratarea suprafeței; Prelucrarea marginilor (șanfrenare, rotunjire)
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Alamă
    • Bronz
    • Oţel turnat
    • Cupru
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Oțel, oțel turnat
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zinc

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături