Pile de maşinist în pungă de plastic 531

Cod articol: 4007220011416
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
Tip produs Pile de atelier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220011416
EAN / GTIN 4007220011416
Număr producător 11800531
L-Număr L51060 285

Descriere

Execuţie:

  • WR

Descriere:

Fișiere de calitate pentru industrie și meşteşuguri în sac de protecție și rezistente la climă din PVC pentru depozitare în valiză de scule sau la banc de lucru. Fiecare pilă are o broșură ergonomică pentru fișiere. Tăiere transversală pentru degroșare și aşchiere grosier.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: 531
  • Execuţie: WR
  • Măsurare lungime: 200 mm

Avantaj:

  • Potrivit pentru o gamă largă de aplicații.
  • Include husă pliabilă-ul corespunzător pentru depozitare-ul cu economie de spațiu.
  • Rată de îndepărtare uniformă ridicată de la vârf la tija de pescuit.
  • Durabilitate mare.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Utilizați pilă pentru degroșare sau aşchiere grosier.
  • Sarcini de procesare: Șanfrenare; debavurare; finisare; rotunjire; tratarea suprafeței; Prelucrarea marginilor (șanfrenare, rotunjire)
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Alamă
    • Bronz
    • Oţel turnat
    • Cupru
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Oțel, oțel turnat
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zinc

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.