Pile de atelier în pungă de plastic 520

Cod articol: 4007220011409
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Pile de atelier

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220011409
    EAN / GTIN 4007220011409
    Număr producător 11800520
    L-Număr L51060 208

    Descriere

    Execuţie:

    • WR

    Descriere:

    Fișiere de calitate pentru industrie și meşteşuguri în sac de protecție și rezistente la climă din PVC pentru depozitare în valiză de scule sau la banc de lucru. Fiecare pilă are o broșură ergonomică pentru fișiere.

    Caracteristică:

    • Tip Pferd: 520
    • Execuţie: WR
    • Măsurare lungime: 200 mm

    Avantaj:

    • Potrivit pentru o gamă largă de aplicații.
    • Include husă pliabilă-ul corespunzător pentru depozitare-ul cu economie de spațiu.
    • Rată de îndepărtare uniformă ridicată de la vârf la tija de pescuit.
    • Durabilitate mare.

    Aplicaţie:

    • Sarcini de procesare: Șanfrenare; debavurare; finisare; rotunjire; tratarea suprafeței; Prelucrarea marginilor (șanfrenare, rotunjire)
    • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Aluminiu
      • Alamă
      • Bronz
      • Oţel turnat
      • Cupru
      • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Oțel, oțel turnat
      • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Lemn
      • Zinc

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături