Set de pile cheie 265 A 100 H2

Cod articol: 4007220011386
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Pilă de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220011386
EAN / GTIN 4007220011386
Număr producător 11702100
L-Număr L51060 166

Descriere

Descriere:

Cross cut pentru lucrul cu fișiere universale. set conține o selecție de fișiere cheie orientate spre aplicație. Livrat cu broșura cu eliberare rapidă nr. 210 într-o pungă de plastic care protejează împotriva murdăriei și a deteriorării. broşură nu este disponibil individual, doar pe set.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: 265 A
  • Bară oblică: 2
  • Măsurare lungime: 100 mm

Avantaj:

  • Versatil.
  • Design foarte util pentru prelucrarea componentelor delicate.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Șanfrenare; debavurare; tundere; finisare; ascuțire Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea marginilor (șanfrenare, rotunjire)
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Alamă
    • Oţel turnat
    • Cupru
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Oțel, oțel turnat
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zinc

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături