Pilă de măsurare a adâncimii 4130 200

Cod articol: 4007220011218
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Pilă cu limitator de adâncime

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220011218
EAN / GTIN 4007220011218
Număr producător 11690202
L-Număr L51060 238

Descriere

Descriere:

Pferd oferă o gamă de fișiere de înlocuire pentru diferite instrumente de depunere. În plus față de fișierele de rezervă pentru mașinile de nivelat vopsea și lamele de schimb pentru fișierele universale de margine, fișierele cu lanț și limitatorul de adâncime sunt, de asemenea, disponibile pentru mașinile de ascuțit motoferăstraie Pferd. pilă dreptunghiular cu bară oblică cu două fețe. Potrivit pentru LANȚUL DE ascuțire a lanțului DE ferăstrău SHARP KSSG.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: 4130
  • Metrică lățime: 9 mm
  • Bară oblică: 2
  • Măsurare lungime: 200 mm
  • Înălţime: 6 mm

Avantaj:

  • Rată de ablație adaptată cu precizie la limitatoarele de adâncime.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Ascuțiți
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături