Descriere:
Fișierele triunghiulare de la Pferd sunt fișiere triunghiulare, ascuțite cu o tijă. Fișierele de ferăstrău pot fi utilizate pe oțel și oțel turnat și sunt deosebit de potrivite pentru ascuțirea uneltelor de ferăstrău. Pferd oferă fișiere de ferăstrău triunghiulare în numeroase modele și forme. pilă triunghiular, ascuțit, cu undiță de pescuit. Se taie pe trei laturi, margini rotunde tăiate. Forma D conform din 7262. Potrivit pentru ascuțirea pânzelor de ferăstrău. Tăiați pentru ascuțire universală. Fișierele sunt furnizate în ambalaje industriale fără broşură.
Caracteristică:
- Tip Pferd: 1231
- Metrică lățime: 14,6 mm
- Bară oblică: 2
- Măsurare lungime: 150 mm
Avantaj:
- Performanță bună de îndepărtare.
- Durabilitate mare.
- Versatil.
Aplicaţie:
- Sarcini de procesare: Ascuțiți
- Tipuri de transmisie: Introducere manuală
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Oțel turnat
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)