Pilă 1212 gr 200 H2

Cod articol: 4007220010952
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Pilă pentru ferăstrău

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220010952
    EAN / GTIN 4007220010952
    Număr producător 11608203

    Descriere

    Descriere:

    Fișierele de fierăstrău de moară sunt unelte versatile pentru ascuțirea muchiilor de tăiere pe pânze de ferăstrău, cuțite și alte unelte cu muchii metalice ascuțite. Dreptunghiular pilă cu pescuit și slash pe toate cele patru laturi. Forma e conform din 7262. Tăiați pentru ascuțire universală. Are o margine rotundă și dreaptă. Fișierele sunt furnizate în ambalaje industriale fără broşură.

    Caracteristică:

    • Tip Pferd: 1212 gr
    • Metrică lățime: 20 mm
    • Bară oblică: 2
    • Măsurare lungime: 200 mm
    • Înălţime: 3,5 mm
    • incl. broşură: Fără

    Aplicaţie:

    • Sarcini de procesare: Ascuțiți
    • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Oțel turnat
      • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături