Pilă 1212 200 H2

Cod articol: 4007220010914
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Pilă pentru ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220010914
EAN / GTIN 4007220010914
Număr producător 11607203
L-Număr L51060 200

Descriere

Descriere:

Fișierele de fierăstrău de moară sunt unelte versatile pentru ascuțirea muchiilor de tăiere pe pânze de ferăstrău, cuțite și alte unelte cu muchii metalice ascuțite. Dreptunghiular pilă cu pescuit și slash pe toate cele patru laturi. Forma e conform din 7262. Tăiați pentru ascuțire universală. Are două margini drepte. Fișierele sunt furnizate în ambalaje industriale fără broşură.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: 1212
  • Metrică lățime: 20 mm
  • Bară oblică: 2
  • Măsurare lungime: 200 mm
  • Înălţime: 3,5 mm
  • incl. broşură: Fără

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Ascuțiți
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Oțel turnat
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături