Descriere:
Fișiere pentru ascuțirea diferitelor cuţit și foarfece, care sunt, de asemenea, potrivite pentru ascuțirea pelor, a sulurilor, a axelor și a instrumentelor similare. Triunghiular pilă în profil cuțit cu tijă de pescuit. Se taie pe două părți și marginea îngustă. Forma G conform din 7262. Tăiați pentru ascuțire universală. Fișierele sunt furnizate în ambalaje industriale fără broşură.
Caracteristică:
- Tip Pferd: 1272
- Metrică lățime: 25 mm
- Bară oblică: 2
- Înălţime: 1,75 mm
- Măsurare lungime: 250 mm
- Înălţime: 7,9 mm
- incl. broşură: Fără
Aplicaţie:
- Sarcini de procesare: Ascuțiți
- Tipuri de transmisie: Introducere manuală
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Oțel turnat
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)