Pilă cheie 1127 150 H2

Cod articol: 4007220010563
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Pilă de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220010563
EAN / GTIN 4007220010563
Număr producător 11501152
L-Număr L51060 280

Descriere

Descriere:

Fișierele mici pentru lucrări ușoare și delicate de depunere sunt potrivite în special pentru fabricarea sculelor și mucegaiului. Pferd produce aceste fișiere în conformitate cu specificațiile din 7283. pilă dreptunghiular, ascuțit, cu o tăietură pe patru laturi. Versiune cu undiță de pescuit. Cross cut pentru lucrul cu fișiere universale. Aceste fișiere cheie sunt furnizate în ambalaje industriale fără broşură.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: 1127
  • Metrică lățime: 16 mm
  • Bară oblică: 2
  • Măsurare lungime: 150 mm
  • Înălţime: 1,8 mm

Avantaj:

  • Versatil.
  • Design foarte util pentru prelucrarea componentelor delicate.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Debavurare; finisare; ascuțire; prelucrarea suprafețelor; prelucrarea marginilor
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Alamă
    • Bronz
    • Oţel turnat
    • Cupru
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zinc

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături