Pilă 1237 150 H2

Cod articol: 4007220010396
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Pilă pentru ferăstrău

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220010396
    EAN / GTIN 4007220010396
    Număr producător 11402152
    L-Număr L51060 536

    Descriere

    Descriere:

    Fișierele triunghiulare de la Pferd sunt fișiere triunghiulare, ascuțite cu o tijă. Fișierele de ferăstrău pot fi utilizate pe oțel și oțel turnat și sunt deosebit de potrivite pentru ascuțirea uneltelor de ferăstrău. Pferd oferă fișiere de ferăstrău triunghiulare în numeroase modele și forme. Fișiere triunghiulare, ascuțite cu o tijă de pescuit. Se taie pe trei laturi și trei muchii. Tăiați pentru ascuțire universală. Fișierele sunt furnizate în ambalaje industriale fără broşură.

    Caracteristică:

    • Tip Pferd: 1237
    • Metrică lățime: 8,5 mm
    • Bară oblică: 2
    • Măsurare lungime: 150 mm
    • incl. broşură: Fără

    Avantaj:

    • Performanță bună de îndepărtare.
    • Durabilitate mare.
    • Versatil.

    Aplicaţie:

    • Sarcini de procesare: Ascuțiți
    • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Oțel turnat
      • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături