Pilă pentru scări 3553 200 H2

Cod articol: 4007220009932
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Pilă de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220009932
EAN / GTIN 4007220009932
Număr producător 11316202
L-Număr L51060 264

Descriere

Descriere:

Răzuitoare speciale Pferd sunt utilizate de mulți profesioniști din multe industrii pentru diverse aplicații pentru prelucrarea sculpturilor, sculpturilor, ornamentelor în relief, modelelor de turnătorie și locurilor greu accesibile. Semi-circular fișier rasp cu două capete curbe, fiecare cu diferite curse (fișier slash și răzuire slash).

Caracteristică:

  • Tip Pferd: 3553
  • Bară oblică: 2
  • Măsurare lungime: 200 mm

Avantaj:

  • Poate fi utilizat universal pe o gamă largă de materiale.
  • Execuții orientate spre aplicații.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Debavurare; prelucrare margine
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Materiale plastice
    • Pietre moi
    • Lemn

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături