Set de pile Set PF 300 200

Cod articol: 4007220008515
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Pile de atelier

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220008515
    EAN / GTIN 4007220008515
    Număr producător 11202300
    L-Număr L51060 190

    Descriere

    Descriere:

    Fișiere de calitate pentru nevoile DIY din carton exterior de protecție. Design precis cu performanță ridicată de tăiere și durată lungă de viață a sculei. De asemenea, potrivit pentru ascuțire. Fiecare pilă are o broșură ergonomică pentru fișiere.

    Caracteristică:

    • Tip Pferd: 300
    • Măsurare lungime: 200 mm

    Avantaj:

    • Potrivit pentru o gamă largă de aplicații.
    • Rată de îndepărtare uniformă ridicată de la vârf la tija de pescuit.
    • Durabilitate mare.

    Aplicaţie:

    • Sarcini de procesare: Șanfrenare; debavurare; finisare; rotunjire; tratarea suprafeței; Prelucrarea marginilor (șanfrenare, rotunjire)
    • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Aluminiu
      • Alamă
      • Bronz
      • Oţel turnat
      • Cupru
      • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Oțel, oțel turnat
      • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Zinc

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături