Descriere:
Fișierele speciale de la Pferd sunt unelte optimizate pentru aplicații speciale, de exemplu pentru prelucrarea metalelor moi sau a termosetelor, pentru debavurarea pieselor întoarse sau pentru ascuțirea uneltelor de tăiere. Dreptunghiular pilă cu undiță de pescuit și cruce tăiat pe trei laturi, o margine necioplit. Tăierea transversală se caracterizează printr-o performanță de tăiere deosebit de ridicată. De asemenea, este potrivit pentru prelucrarea materialelor plastice, în special a termosetelor. Taietura speciala special conceputa pentru debavurare. Fișierele sunt furnizate în ambalaje industriale fără broşură.
Caracteristică:
- Tip Pferd: 1312
- Metrică lățime: 16 mm
- Bară oblică: Bară oblică
- Măsurare lungime: 150 mm
- Înălţime: 2,8 mm
Avantaj:
- Performanță de tăiere deosebit de ridicată.
- Versatil.
Aplicaţie:
- Sarcini de procesare: Debavurare; prelucrare margine
- Tipuri de transmisie: Introducere manuală
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Aluminiu
- Alamă
- Bronz
- Oţel turnat
- Cupru
- Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
- Alte metale neferoase
- Material plastic
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zinc