Pilă cuțit 1172 200 H1

Cod articol: 4007220006825
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Pilă tip cuţit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220006825
EAN / GTIN 4007220006825
Număr producător 11109201

Descriere

Descriere:

Pferd produce fișiere pentru atelier cu cele mai înalte standarde de calitate. Acestea se caracterizează printr-o durată lungă de viață și o performanță foarte bună de îndepărtare. pilă triunghiular în profilul lamei, cu o tăietură pe două laturi și marginea îngustă. Versiune cu undiță de pescuit. Forma G conform din 7261. Potrivit pentru prelucrarea geometriilor foarte ascuțite și înguste. Tăiere transversală pentru degroșare și aşchiere grosier. Fișierele sunt furnizate în ambalaje industriale fără broşură.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: 1172
  • Metrică lățime: 20 mm
  • Bară oblică: 1
  • Înălţime: 1,5 mm
  • Măsurare lungime: 200 mm
  • Înălţime: 6,4 mm

Avantaj:

  • Rată de îndepărtare uniformă ridicată de la vârf la tija de pescuit.
  • Durabilitate mare.
  • Execuție orientată spre aplicație.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Utilizați pilă pentru degroșare sau aşchiere grosier.
  • Sarcini de procesare: Șanfrenare; debavurare; finisare; rotunjire; tratarea suprafeței; Prelucrarea marginilor (șanfrenare, rotunjire)
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Alamă
    • Bronz
    • Oţel turnat
    • Cupru
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Oțel, oțel turnat
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zinc