Pilă de atelier conform DIN 1152 SP 10

Cod articol: 4007220006177
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
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
    Tip produs Pile de atelier

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220006177
    EAN / GTIN 4007220006177
    Număr producător 11105102
    L-Număr L51060 145

    Descriere

    Descriere:

    Pferd produce fișiere pentru atelier cu cele mai înalte standarde de calitate. Acestea se caracterizează printr-o durată lungă de viață și o performanță foarte bună de îndepărtare. Semi rotund ascuțit pilă cu o tăietură pe două părți. Versiune cu undiță de pescuit. Forma e conform din 7261. Potrivit pentru prelucrarea radiilor și profilelor semicirculare. Cross cut pentru lucrul cu fișiere universale. Fișierele sunt furnizate în ambalaje industriale fără broşură.

    Caracteristică:

    • Tip Pferd: 1152 SP
    • Metrică lățime: 10,4 mm
    • Bară oblică: 2
    • Măsurare lungime: 100 mm
    • Înălţime: 2,5 mm
    • incl. broşură: Fără

    Avantaj:

    • Rată de îndepărtare uniformă ridicată de la vârf la tija de pescuit.
    • Durabilitate mare.
    • Execuție orientată spre aplicație.

    Aplicaţie:

    • Recomandări de aplicare: Utilizați fișierele universal pentru diverse aplicații din atelier.
    • Sarcini de procesare: Șanfrenare; debavurare; finisare; rotunjire; tratarea suprafeței; Prelucrarea marginilor (șanfrenare, rotunjire)
    • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Aluminiu
      • Alamă
      • Bronz
      • Oţel turnat
      • Cupru
      • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Oțel, oțel turnat
      • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Zinc

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături