Pilă pentru aluminiu 1612 w 250 H0

Cod articol: 4007220005798
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Pile de atelier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220005798
EAN / GTIN 4007220005798
Număr producător 11102250
L-Număr L51130 74

Descriere

Descriere:

Fișierele speciale de la Pferd sunt unelte optimizate pentru aplicații speciale, de exemplu pentru prelucrarea metalelor moi sau a termosetelor, pentru debavurarea pieselor întoarse sau pentru ascuțirea uneltelor de tăiere. Dreptunghiular pilă cu undiță de pescuit și tăiat special pe trei laturi, o margine netăiata. Forma A conform din 7261. Ideal pentru prelucrarea metalelor moi. Tăiere specială special concepută pentru îndepărtarea grosieră a metalelor moi, cum ar fi aluminiul. Fișierele sunt furnizate în ambalaje industriale fără broşură.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: 1612 w.
  • Metrică lățime: 25 mm
  • Bară oblică: 0
  • Măsurare lungime: 250 mm
  • Înălţime: 6 mm

Avantaj:

  • Geometria specială a muchiilor de tăiere previne înfundarea pilă.
  • Suprafețe bune.
  • Lucrul cu energie economică.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Debavurare; prelucrarea suprafeței
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Alamă
    • Oţel turnat
    • Cupru
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Alte metale neferoase
    • Material plastic
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zinc