Pilă de atelier conform DIN 1112 100 H

Cod articol: 4007220005620
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
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
Tip produs Pile de atelier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220005620
EAN / GTIN 4007220005620
Număr producător 11101103
L-Număr L51060 100

Descriere

Descriere:

Pferd produce fișiere pentru atelier cu cele mai înalte standarde de calitate. Acestea se caracterizează printr-o durată lungă de viață și o performanță foarte bună de îndepărtare. Dreptunghiular pilă cu taietura pe trei laturi, o parte necioplit. Versiune cu undiță de pescuit. Forma A conform din 7261. Potrivit pentru prelucrarea geometriilor dreptunghiulare. Cross cut pentru finisare și finisare. Fișierele sunt furnizate în ambalaje industriale fără broşură.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: 1112
  • Metrică lățime: 12 mm
  • Bară oblică: 3
  • Măsurare lungime: 100 mm
  • Înălţime: 2,5 mm
  • incl. broşură: Fără

Avantaj:

  • Rată de îndepărtare uniformă ridicată de la vârf la tija de pescuit.
  • Durabilitate mare.
  • Execuție orientată spre aplicație.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Utilizați fișierele pentru finisare și finisare.
  • Sarcini de procesare: Șanfrenare; debavurare; finisare; rotunjire; tratarea suprafeței; Prelucrarea marginilor (șanfrenare, rotunjire)
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Alamă
    • Bronz
    • Oţel turnat
    • Cupru
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Oțel, oțel turnat
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zinc

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.