Descriere:
Gama de produse PFERD include ascuțitoare pentru ascuțirea manuală, precum și pentru ascuțirea automată a lanțurilor de ferăstrău. Ascuțitoarea Pferd se caracterizează prin durata lungă de viață și ușurința de utilizare. Ascuțitoare de motoferăstrău de la Pferd sunt ideale pentru ascuțirea manuală a lanțurilor de ferăstrău. Ascuțirea manuală este mai economică și mult mai delicată decât ascuțirea mecanică și extinde durata de viață utilă a lanțului de ferăstrău cu reascuțirea timpurie. Dispozitivul pentru ascuțirea dinților de tăiere dreapta și stânga este convertit în doar câțiva pași simpli. Ascuțitoarea cu lanț include ascuțitoarea, o linie clasică pilă pentru lanţul de drujbă, un pilă cu limitator de adâncime și o broșură cu fișiere ergonomice FH 1 KSF. Acesta vine cu un manual de instrucțiuni detaliat într-o pungă de plastic transparentă, reutilizabilă, care protejează împotriva deteriorării și contaminării.
Caracteristică:
- Tip Pferd: KSSG 90
- Pas lanț: .404
- Unghi de focalizare: 35 °
- Potrivit pentru metric Ø: 5,5 mm
- Metrică lățime: 60 mm
- Bară oblică: Linie clasică
- Distanță limitator de adâncime: 0,65 mm
- Măsurare lungime: 340 mm
- Înălţime: 27 mm
Avantaj:
- utilizare flexibil la fața locului datorită designului compact al dispozitivelor.
- Manevrare ușoară și un unghi de focalizare prestabilit.
- Durată lungă de viață cu fișiere înlocuibile.
- Precizie maximă pentru claritate optimă.
- Ascuțirea simultană a marginii de tăiere a dintelui și reglarea limitatorului de adâncime.
Aplicaţie:
- Sarcini de procesare: Ascuțiți
- Tipuri de transmisie: Introducere manuală
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Livrare:
- Rețineți distanța definită a limitatorului de adâncime.
- Pferd oferă acest ascuțitor de lanț în diferite versiuni, care sunt adaptate la diferite terenuri de lanț.