Pilă pentru lanţ de fierăstrău pungă de plastic

Cod articol: 4007220005415
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 40 bucăţi
  • Pași de comandă: 40 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Pilă pentru lanţul de drujbă

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220005415
EAN / GTIN 4007220005415
Număr producător 11083203
L-Număr L51060 49
Producător August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

Fișierele cu lanț de la Pferd sunt utilizate în întreaga lume pentru ascuțirea lanțurilor de ferăstrău. Acestea pot fi utilizate individual cu broşură sau în combinație cu fișiere limitatoare de adâncime cu ASCUȚITOARE de LANȚ ASCUȚITE populare pentru utilizatori. Două fișiere rotunde ale liniei Classic cu tăietură în spirală în ambalaje din plastic care promovează vânzările pentru a proteja împotriva murdăriei și a deteriorării. Fișiere rotunde pentru ascuțirea manuală a lanțurilor de ferăstrău cu tăiere precisă în spirală pentru claritate extremă și o durată de viață deosebit de lungă a sculei. Ascuțiți dinții rapid și fără notare. Permite ascuțirea economică fără stres termic din cauza frecării, care este mai blândă decât reparația mecanică.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: 4122 SK
  • Pas lanț: .325
  • Bară oblică: Linie clasică
  • Măsurare lungime: 200 mm
  • Ø măsurare exterioară: 4,8 mm

Avantaj:

  • Deschiderea care se suprapune pe spate împiedică alunecarea neintenționată a fișierelor din ambalaj.
  • Combinație optimă între durata de viață a sculei și performanța de îndepărtare, comportament agresiv al fișierelor pentru ascuțire rapidă.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Ascuțiți
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Livrare:

  • O unitate de ambalare conține douăzeci de unități de ambalare din plastic, fiecare conținând două fișiere.

Notă:

  • Respectați întotdeauna notele și recomandările curente ale producătorilor de dispozitive și lanțuri de ferăstrău.

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături