Descriere:
Universal aplicabil pentru curățare, dezruginire și netezire, precum și îndepărtarea coroziunii și a lacurilor. Datorită utilizării complete cu întreaga suprafață a periei, este deosebit de potrivit pentru perierea pe suprafețe mari, plate și ușor accesibile Pentru a îndeplini cerințele speciale la prelucrarea oțelului inoxidabil (INOX), Pferd utilizează calitatea sârmei 1,4310 (V2A) pentru toate periile INOX. Experiența practică din mediul industrial confirmă faptul că are o rezistență foarte bună la coroziune, cu o durată de viață optimă. Toate periile PFERD cu ornament INOX sunt marcate cu albastru și sunt potrivite pentru utilizarea cu utilizare pe toate oțelurile inoxidabile (INOX), cum ar fi V4A. Calitatea sârmei 1,4310 tinde să se comporte feromagnetic în timpul întăririi la rece, adică este atrasă de magneți.;acest lucru este cauzat de o modificare structurală cauzată de deformare, de exemplu în timpul desenării firului. Acest lucru nu afectează calitatea și rezistența la coroziune a frezării INOX. Își păstrează proprietățile rezistente la coroziune. Sârmă din oțel inoxidabil (INOX) rezistă la temperaturi de până la 450 °C. Perie cu corp de perie acoperit cu plastic.
Caracteristică:
- RPM, max.: 6000 rpm
- RPM, opțiune, de la: 2400 rpm
- RPM, opt., până la: 4000 rpm
- Metrică lățime: 15 mm
- Sistem de înregistrare: Coadă
- Ø material de stocare: 0,3 mm
- Ø măsurare exterioară: 70 mm
- Ø arbore metric: 6 mm
- Material de stocare: Sârmă din oțel inoxidabil (INOX)
- Lungime, tundere: 22 mm
- Lungime, total: 80 mm
Avantaj:
- Risc scăzut de contaminare a piesei de prelucrat.
- Adaptare optimă la conturul pieselor de prelucrat datorită flexibilității ridicate.
- Rezistență foarte bună la coroziune.
- Creează suprafețe fine.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate. Pentru cea mai bună performanță, utilizați o unitate de unelte cu cel puțin 300 wați.
- Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; ruginire; îndepărtarea pânzelor; îndepărtarea straturilor de oxid; Îndepărtarea vopselei; rugozitate
- Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; maşină de găurit; polizor drept
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Aluminiu
- Bronz
- Aliaje pe bază de cobalt
- Metale neferoase dure
- Materiale rezistente la căldură
- Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
- Superaliaje pe bază de nichel sau titan
- Alte metale neferoase
- Aliaje moi de titan (rezistență la tracțiune 500 N/mm²)
- Oţel superior (INOX)
- Titan
- Aliaje de titan
Notă:
- La fixarea perie, asigurați-vă că arborele este fixat cât mai mult în suport. Acest lucru este valabil mai ales pentru utilizare în gama de mare viteză. Lungimea minimă de prindere este de 10 mm.