Perie tip cupă cu ax, fără noduri T

Cod articol: 4007220004555
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Perie în formă de oală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220004555
EAN / GTIN 4007220004555
Număr producător 43211202
L-Număr L51510 129

Descriere

Descriere:

Universal aplicabil pentru curățare, dezruginire și netezire, precum și îndepărtarea coroziunii și a lacurilor. Datorită utilizării complete cu întreaga suprafață a periei, este deosebit de potrivit pentru perierea pe suprafețe mari, plate și ușor accesibile Perie cu corp de perie acoperit cu plastic. Sârma de oțel este cel mai comun material de umplutură. Periile cu sârmă de oțel sunt potrivite în special pentru prelucrarea suprafețelor și debavurarea. Firul special PFERD are o rezistență ridicată la tracțiune și la flexiune. Acest lucru asigură o uzură optimă a firului și o durată lungă de viață, chiar și în aplicații extreme de periere. Sârmă de oțel rezistă la temperaturi de până la 300 ° C.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 6000 rpm
  • RPM, opțiune, de la: 3000 rpm
  • RPM, opt., până la: 4500 rpm
  • Metrică lățime: 15 mm
  • Sistem de înregistrare: Coadă
  • Ø material de stocare: 0,3 mm
  • Ø măsurare exterioară: 70 mm
  • Ø arbore metric: 6 mm
  • Material de stocare: Sârmă de oțel (ST)
  • Lungime, tundere: 22 mm
  • Lungime, total: 80 mm

Avantaj:

  • Adaptare optimă la conturul pieselor de prelucrat datorită flexibilității ridicate.
  • Durată lungă de viață datorită utilizării sârmei speciale PFERD.
  • Creează suprafețe fine.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate. Pentru cea mai bună performanță, utilizați o unitate de unelte cu cel puțin 300 wați.
  • Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; ruginire; îndepărtarea straturilor de oxid; îndepărtarea vopselei;
  • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; maşină de găurit; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Fontă
    • Oţel turnat
    • Duroplast
    • Elastomer
    • Oțel, oțel turnat
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Lemn

Notă:

  • La fixarea perie, asigurați-vă că arborele este fixat cât mai mult în suport. Acest lucru este valabil mai ales pentru utilizare în gama de mare viteză. Lungimea minimă de prindere este de 10 mm.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături