Execuţie:
Descriere:
Sistemele de acționare electrice sunt „universale universale”. Acestea oferă performanțe ridicate în ceea ce privește dimensiunea și greutatea lor. Acestea sunt potrivite în special pentru utilizare cu unelte de șlefuit care necesită o viteză constantă. Motoarele electrice pot fi utilizate aproape oriunde. Acestea sunt utilizate în multe industrii în diferite procese. Controlul electronic al vitezei, variabil continuu, permite utilizare-ul diferitelor instrumente pe o singură unitate de acționare a uneltei. Transmisia electrică cu control continuu variabil al vitezei este adecvată în special pentru procesarea rapidă și curată a marginilor. Comutatorul de pornire/oprire poate fi blocat. Unitatea și accesorii-ul corespunzător pot fi depozitate într-o geantă de transport. cablu de alimentare de 4 m, 3 chei, mâner anti-vibrații, suport de inserție cu rulment de ghidare, set de șuruburi pentru plăcuţe amovibile
Caracteristică:
- Consum de energie: 1750 wați
- Putere de ieșire: 1150 wați
- Gama de viteze, de la: 2750 rpm
- Gama de viteze, până la: 11000 rpm
- Execuție: În valiză de transport
- Tensiune, de la: 230 volți
- Metrică lățime: 70 mm
- Măsurare lungime: 500 mm
- Greutate netă: 7,36 kg
- Ø filet: M14
- Înălţime: 150 mm
Avantaj:
- Electronica digitală permite o menținere constantă a vitezei setate.
- Protecție la suprasarcină.
- Pornire delicată pentru a proteja persoanele, instrumentele și unitățile.
- Protecție la repornirea la cădere de tensiune (USP).
- Confort maxim de lucru și ghidare optimă datorită construcției optimizate ergonomic și a tacticii foarte bune.
Notă:
- Nu utilizați plăcuţe amovibile deteriorat! Există riscul de spargere!