Freză din carbură SPG 0820/6 ALU

Cod articol: 4007220003534
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
    Tip produs Freze șlefuire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220003534
    EAN / GTIN 4007220003534
    Număr producător 21122596
    L-Număr L51060 526

    Descriere

    Descriere:

    Pferd a dezvoltat în continuare dinții ALU, în special pentru aşchiere de aluminiu. Se caracterizează printr-o performanță ridicată de tăiere. freze şlefuire în formă de arc ascuțit conform din 8032, vârf aplatizat.

    Caracteristică:

    • RPM de, metale neferoase dure: 24000 rpm
    • RPM de, metale neferoase moi: 24000 rpm
    • TURAȚIA, termoplasticele, materialele plastice ranforsate cu fibre (GRP/CFRP): 24000 rpm
    • RPM BIS, metale neferoase dure: 44000 rpm
    • RPM BIS, metale neferoase moi: 44000 rpm
    • RPM BIS, Termopil. Materiale plastice, fibroase Materiale plastice (GRP/CFRP): 44000 rpm
    • Tooting: ALU
    • Ø măsurare exterioară: 8 mm
    • Ø arbore metric: 6 mm
    • Lungime, zimțată: 20 mm
    • Lungime, total: 60 mm

    Avantaj:

    • Performanță de tăiere extrem de ridicată.
    • Chipsuri mari.
    • Reduceți aderența materialului.
    • Durată lungă de viață și funcționare lină.
    • Se poate utiliza o viteză de tăiere de până la 1.100 m/min.

    Aplicaţie:

    • Recomandări de aplicare: Dacă este posibil, utilizați uneltele pe unități de înaltă performanță cu arbori montați elastic pentru a evita vibrațiile. Respectați recomandările de viteză. Dacă cel mai mic interval al diametrului știftului de tundere ajunge la utilizare, viteza recomandată poate fi mărită în consecință. Pentru utilizare-ul economic al știfturilor de tăiere, se efectuează lucrări în intervalul de viteză superioară/viteză de tăiere. Utilizați știfturi de tundere cu un diametru al arborelui de 6 mm pe transmisiile cu o putere de 300 wați sau mai mult.
    • Sarcini de procesare: Realizarea de descoperiri; debavurare; nivelare; frezare; frezare; Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea sudurii
    • Tipuri de transmisie: Transmisie ax de îndoire; mașină unealtă; robot; mașini staționare; polizor drept

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Aluminiu
      • Alamă
      • Bronz
      • Cupru
      • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
      • Aliaje de aluminiu dure
      • Metale neferoase dure
      • Material plastic
      • Aliaje de aluminiu moale
      • Metal neferos moale
      • Termoplast
      • Aliaje de aluminiu rezistente
      • Zinc

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături