Freză din carbură SPG 0313/3 ALU

Cod articol: 4007220003435
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
Tip produs Freze șlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220003435
EAN / GTIN 4007220003435
Număr producător 21222663
L-Număr L51140 509

Descriere

Descriere:

Pferd a dezvoltat în continuare dinții ALU, în special pentru aşchiere de aluminiu. Se caracterizează printr-o performanță ridicată de tăiere. freze şlefuire în formă de arc ascuțit conform din 8032, vârf aplatizat.

Caracteristică:

  • RPM de, metale neferoase dure: 64000 rpm
  • RPM de, metale neferoase moi: 64000 rpm
  • TURAȚIA, termoplasticele, materialele plastice ranforsate cu fibre (GRP/CFRP): 64000 rpm
  • RPM BIS, metale neferoase dure: 117000 rpm
  • RPM BIS, metale neferoase moi: 117000 rpm
  • RPM BIS, Termopil. Materiale plastice, fibroase Materiale plastice (GRP/CFRP): 117000 rpm
  • Tooting: ALU
  • Ø măsurare exterioară: 3 mm
  • Ø arbore metric: 3 mm
  • Lungime, zimțată: 13 mm
  • Lungime, total: 43 mm

Avantaj:

  • Performanță de tăiere extrem de ridicată.
  • Chipsuri mari.
  • Reduceți aderența materialului.
  • Durată lungă de viață și funcționare lină.
  • Se poate utiliza o viteză de tăiere de până la 1.100 m/min.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Dacă este posibil, utilizați uneltele pe unități de înaltă performanță cu arbori montați elastic pentru a evita vibrațiile. Respectați recomandările de viteză. Dacă cel mai mic interval al diametrului știftului de tundere ajunge la utilizare, viteza recomandată poate fi mărită în consecință. Pentru utilizare-ul economic al știfturilor de tăiere, se efectuează lucrări în intervalul de viteză superioară/viteză de tăiere. Utilizați știfturi de tundere cu un diametru al arborelui de 3 mm pe transmisiile cu o putere de 75 până la 300 wați.
  • Sarcini de procesare: Realizarea de descoperiri; debavurare; nivelare; frezare; frezare; Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea sudurii
  • Tipuri de transmisie: Transmisie ax de îndoire; mașină unealtă; robot; mașini staționare; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Alamă
    • Bronz
    • Cupru
    • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
    • Aliaje de aluminiu dure
    • Metale neferoase dure
    • Material plastic
    • Aliaje de aluminiu moale
    • Metal neferos moale
    • Termoplast
    • Aliaje de aluminiu rezistente
    • Zinc

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.