Cheie dublă cu capătul deschis MOTOR SW10 mm x 12 mm L.170 mm

Cod articol: 40031012
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
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 40031012
    EAN / GTIN 4018754017768
    Număr producător 40031012
    L-Număr L60010 175

    Descriere

    Descriere:

    • Rezistență absolută la flexiune și aderență ridicată datorită profilului dublu în T în zona de mijloc
    • Concentrația materialului numai în punctele expuse împotriva riscului de rupere
    • Extrem de rezistent, dar foarte subțire și ușor
    • Toleranțe strânse în gura cheii împotriva înclinării și alunecării
    • Suprafață premium, fără colțuri și muchii ascuțite
    • Oțel din aliaj cromat, cromat
    • Conform din 3110 și ISO 10102

    Caracteristică:

    • a: 5,3 mm
    • Aliaj: Oțel aliat cromat, cromat.
    • b1: 23 mm
    • b2: 28 mm
    • Lungime [mm): 170 mm
    • Poziția gurii: 15 °
    • Greutate: 51 g
    • Lățimea pe laturi [mm]: 10 x 12 mm
    • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 10 mm
    • Lățimea peste platourile 2 [mm]: 12 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături