Descriere:
Cea mai confortabilă scară de lemn pentru pictori: lucrați mai sigur pe trepte.
Bare de legătură din lemn de esență moale de înaltă calitate, selectat, trepte din fag.
Trepte cu adâncimea de 80 mm pentru a sta în picioare fără oboseală.
Două chingi de înaltă rezistență pentru a preveni deformarea.
Conductibilitate la temperaturi scăzute - astfel încât, chiar și atunci când este folosit în aer liber iarna, este întotdeauna plăcut de apucat.
Balamale laterale cu cârlige pentru găleți (oțel, galvanizat).
Caracteristică:
Înălțime de lucru 4,1 m
Încărcare max. 150 kg
Greutate 19,8 kg
Lungimea scării 2,93 m
Material lemn
Conexiune cu montantul pentru trepte și trepte lipite
Distanța dintre trepte și trepte pe verticală 265 mm
Numărul de pași 2 × 10
Număr de trepte 10
Adâncimea treptei 80 mm
Înălțimea scării verticale 2,74 m
inferioară, lățimea exterioară 0,66 m
Notă:
Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.