Cărucior de mână

Cod articol: 4002V
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 4002V
EAN / GTIN 4017976840024
Număr producător 4002V
L-Număr L90080 1291

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Sudat din oțel profilat și oțel tubular, acoperit cu pulbere de culoare albastră RAL 5007. Zona de încărcare este realizată din placaj impermeabil. Direcție rotativă cu bară de tracțiune și mâner. Roți cu anvelope din cauciuc masiv, butuci cu rulmenți cu role. Bara de tracțiune cu mâner de siguranță cu mâner moale și revenire automată amortizată la poziția de repaus. Frână de parcare automată care acționează pe roțile din față, în conformitate cu standardul european EN 1757-3.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 500
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1260
Lățimea zonei utile (mm): 700
Înălțimea platformei (mm): 303
Lungime totală (mm): 1472
Lățimea totală (mm): 709
Înălțime totală (mm): 1192
Anvelope: Cauciuc solid
Dimensiunea roților (mm): 250 x 60

Notă:

în conformitate cu EN 1757-3

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături