Cărucior de mână

Cod articol: 4002L
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 4002L
EAN / GTIN 4017976440026
Număr producător 4002L
L-Număr L90070 424

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Sudat din oțel profil și tub de oțel, vopsit în câmp electrostatic albastru RAL 5007. Suprafață de încărcare din placaj rezistent la apă. Direcție cu placă turnantă cu cârmă și mâner. Roți cu anvelope pneumatice, butuci cu rulmenți cu role. Cârmă cu mâner de siguranță cu capac moale și revenire automată amortizată în poziția de repaus. Frâna de parcare automată care acționează asupra roților din față respectă standardul european EN 1757-3.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 500
Lungimea utilă a suprafeței (mm): 1260
Lățimea utilă a suprafeței (mm): 700
Înălțimea zonei de încărcare (mm): 308
Lungime totală (mm): 1472
Lățime totală (mm): 709
Înălțime totală (mm): 1192
Pneuri: Aer
Dimensiune roată (mm): 260 × 85