Crestastep B - Scară din lemn 2x6 trepte

Cod articol: 40027
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Cod articol 40027
    EAN / GTIN 4003866400270
    Număr producător 40027
    L-Număr L70110 44

    Descriere

    Descriere:

    Montanți din lemn de esență moale selecționat de înaltă calitate, trepte din fag.
    Trepte cu adâncime de 80 mm pentru a sta în picioare fără oboseală.
    Două chingi de bandă de înaltă rezistență pentru a preveni împrăștierea.
    Conductibilitate termică scăzută - pentru o aderență confortabilă chiar și atunci când sunt utilizate în aer liber iarna.
    Balama laterală cu cârlige pentru găleți (oțel galvanizat).

    Caracteristică:

    Înălțimea de lucru 3,05 m
    Sarcina max. 150 kg
    Greutate 12 kg
    Lungimea scării 1,81 m
    Material lemn
    Conexiune treaptă/stambul lipită
    Distanța verticală între trepte și trepte 265 mm
    Număr de trepte 2 × 6
    Număr de trepte 6
    Adâncimea treptei 80 mm
    Înălțimea scării verticale 1,72 m
    Lățimea exterioară inferioară 0,54 m

    Notă:

    Conformă cu standardul profesional EN 131.