Descriere:
Montanți din lemn de esență moale selecționat de înaltă calitate, trepte din fag.
Trepte cu adâncime de 80 mm pentru a sta în picioare fără oboseală.
Două chingi de bandă de înaltă rezistență pentru a preveni împrăștierea.
Conductibilitate termică scăzută - pentru o aderență confortabilă chiar și atunci când sunt utilizate în aer liber iarna.
Balama laterală cu cârlige pentru găleți (oțel galvanizat).
Caracteristică:
Înălțime de lucru 2,5 m
Sarcina max. 150 kg
Greutate 8,5 kg
Lungimea scării 1,25 m
Material lemn
Conexiune treaptă/stambul lipită
Distanța verticală între trepte și trepte 265 mm
Număr de trepte 2 × 4
Număr de trepte 4
Adâncimea treptei 80 mm
Înălțimea scării verticale 1,19 m
Lățimea exterioară inferioară 0,48 m
Notă:
Conformă cu standardul profesional EN 131.