1/2″ Bit de șurubelniță PZ. 3

Cod articol: 4000-60(PZ) PZ. 3
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4000-60(PZ) PZ. 3
EAN / GTIN 4991644083978
Număr producător 4000-60(PZ) PZ. 3
L-Număr L60050 9641

Descriere

Descriere:

Lungime: 60 mm
Dimensiune D2: 22 mm
Prindere intrare: 1/2″
Soclu pătrat
PZ. 3
Pozidriv
Suprafață: cromată + zinc fosfatat
Material: Crom Molibden + Oțel special pentru biți

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături